| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6418822 Herst.-Nr.: 3003464070B668100XS EAN/GTIN: 5414729073552 |
| |
|
| | |
| Nach bEN ISO 20471:2013 - Klasse 3 /bundb EN 343:2013+A1:2007 - Klasse 3/b ∙ Aus b100% Polyester, ca. 200 g/msup2/sup/bb/b ∙ Verschweißte Nähte ∙ bWasserdichter, atmungsaktiver und winddichter Stoff/b ∙ Wasserdichtigkeit = 10.000 mm - MVP = 7.000 g/msup2/sup/24h ∙ Mit Polyurethane- Beschichtung ∙ Mesh Futter-Stoff ∙ Ärmel mit Trikot-Windschutz ∙ Systemreißverschluss zum Einzippen einer Innenjacke ∙ mit Patte verdeckter 2-Wege-Reißverschluss ∙ Druckknopfverschluss ∙ Innenreißverschluss zur Veredelung ∙ Verlängerter Rücken ∙ 2 Schubtaschen mit Patte ∙ Brusttasche mit Patte ∙ Napoleontasche mit Reißverschluss ∙ Ausweishalter, Handytasche und Innentasche ∙ Kapuze mit elastischem Kordelzug ∙ Doppelte Kappnähte ∙ 50 mm breite Reflexstreifen ∙ bOEKO-TEXsup®/sup Standard 100/bb/bb/bbr/br/bKombinierbar mit Warnschutz-Winter-Weste "Bilbao"/b Weitere Informationen: | | Material: | 100% Polyester | Geschlecht: | Herren | Größe: | XS | Farbe: | HiVis orange-dunkelblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzparka, Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, regenmantel gelb, kälteschutzjacke, Warnschutzjacken, PU-Warnschutz-Jacken, Warnschutz-Bundjacken, Warnschutz-Jacken, Warnschutzbekleidung, Warnschutz-Blouson |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 58,35* | € 77,75* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,50* | € 78,44* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 60,64* | € 78,62* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 78,45* | € 99,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|