| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6419331 Herst.-Nr.: 19103-315-17010/XL EAN/GTIN: 5711074783984 |
| |
|
| | |
| Nach EN ISO 20471 - Klasse 2 und Hi-Vis Gruppe A ∙ Aus 94% Polyester/6% Elasthan, ca. 260 g/m2 ∙ Fluoreszierend und mit schrägverlaufenden Reflexen ∙ Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit ∙ Stehkragen ∙ Zweifarbig ∙ Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste ∙ Brusttasche mit Reißverschluss ∙ Vordertaschen mit Reißverschluss ∙ Innentaschen ∙ Gummizug an den Handgelenken und in der Unterkante ∙ Abnehmbarer ID-Kartenhalter ∙ Für Industriewäsche-Kategorie C2 geeignet ∙Zertifiziert nach OEKO-TEXsup®/sup Standard 100 ∙ Farbe Hi-Vis orange/schwarzblaubr/br/br/bAuf Anfrage in weiteren Farben lieferbar/b Weitere Informationen: | | Material: | 94% Polyester/6% Elasthan, ca. 260 g/m2 | Geschlecht: | Herren | Größe: | XL | Farbe: | HiVis gelb-schwarzblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Pullover, Herrenpullover, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Warnschutzpullover, warnschutzjacke gelb blau, herren pullover, Warnschutzjacken, PU-Warnschutz-Jacken, Warnschutz-Bundjacken, Warnschutz-Jacken, Warnschutzbekleidung, Warnschutz-Blouson |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 67,56* | € 85,52* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,48* | € 85,56* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 66,15* | € 85,59* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,11* | € 87,54* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,17* | € 120,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|