| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6419704 Herst.-Nr.: E6419704 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nach EN ISO 20471, Klasse 2 ∙ Aus 65% Polyester/35% Baumwolle, 245 g/m2 ∙ 2 aufgesetzte Brusttaschen mit verschließbarer Patte und verdecktem Klettverschluss ∙ 2 Innentaschen links mit Reißverschluss, rechts mit verschließbarem Klettband ∙ Eine innnenliegende Handytasche ∙ 2 Seitentaschen, Armtasche mit Patte und Klettverschluss ∙ Mit Ärmelbündchen mit Klettverschluss und verlängertem Rückteil ∙ Mit Einstellbaren Bund ∙ Mit Umlegekragen und verdecktem Frontreißverschluss ∙ Reflexstreifen auf der Brust, den Ärmeln und den Schultern Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Geschlecht: | Herren | Größe: | 4XL | Farbe: | warngelb/marine |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, warnjacke gelb blau 4xl, blouson, blouson blau, Warnschutzjacken, PU-Warnschutz-Jacken, Warnschutz-Bundjacken, Warnschutz-Jacken, Warnschutzbekleidung, Warnschutz-Blouson |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |