| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6419757 Herst.-Nr.: E6419757 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nach DIN EN 471:2003, Klasse 2 ∙ Aus 80% Polyester/20% Baumwolle, 280 g/m2 ∙ Mit 2 aufgesetzten, verstärkten Vordertaschen, verstärkter Gesäßtasche mit Knopf und Zollstocktasche ∙ Bund mit seitlich eingearbeiteten Gummizug und sieben Gürtelschlaufen ∙ Hosenschlitz mit Reißverschluss ∙ Mit je 2 Reflexstreifen am Bein ∙ Farbe warnorange Weitere Informationen: | | Material: | 80% Polyester/20% Baumwolle | Geschlecht: | Herren | Größe: | 56 | Farbe: | warnorange | Futter: | NaV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnschutzbundhose orange 56, bundhose, bundhose 56, Warnschutzbekleidung, Bundhosen, Warnschutz-Bundhosen, Warnschutz-Hosen, Warnschutz-Kombihosen, WArnschutz-Regenhosen, Warnschutzbundhosen, Warnschutzhosen |
| | |
| |