Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Bundjacke einfarbig, Farbe warnorange, Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-E6419767
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6419767
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
Nach DIN EN 471:2003 Klasse 2 ∙ Aus 80% Polyester/20% Baumwolle, 280 g/m2 ∙ Mit Verdeckter Knopfleiste und Umlegekragen ∙ 2 aufgesetzte, verstärkte Brusttaschen mit Patte und Knopf ∙ Zusätzliche Innentasche ∙ Ärmelbündchen mit Knopf ∙ 2 Reflexstreifen am Bund und den Armen ∙ Farbe warnorange
Weitere Informationen:
Material:
80% Polyester/20% Baumwolle
Geschlecht:
Herren
Größe:
52
Farbe:
warnorange
Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, bundjacke orange 52, blouson, blouson 52, Warnschutzjacken, PU-Warnschutz-Jacken, Warnschutz-Bundjacken, Warnschutz-Jacken, Warnschutzbekleidung, Warnschutz-Blouson
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.