| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6419797 Herst.-Nr.: 2530 5370-2599-48 EAN/GTIN: 4053813462295 |
| |
|
| | |
| Nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster 8108 9119-45 ∙ Aus 65% Polyester/35% Baumwolle, 295 g/m2 ∙ 2 Seitentaschen, Gesäßtasche mit Patte und Klette, ergonomische Multifunktionstasche und lose Zollstockstasche mit CORDURA®-Verstärkung , Smartphonetasche, Stifttaschen und verschließbarer Zusatztasche ∙ Lose Schenkeltasche mit Patte und Klette, sowie Schenkeltasche und von unten befüllbaren Knieschutztaschen ∙ Mit elastischem Bundeinsatz ∙ Schlitz mit Reißverschluss Weitere Informationen: | | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Geschlecht: | Damen | Größe: | 48 | Farbe: | sandbraun/schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, berufshose, Bundhosen, Damen-Bundhosen, Arbeitshosen, Damen-Arbeitshosen, ESD-Damen-Arbeitshosen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,03* | € 55,98* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,61* | € 56,24* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,09* | € 57,20* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 43,68* | € 57,49* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 50,81* | € 66,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|