Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packseide im Bogenformat, LxB 750x500 mm, Stärke 35 g/qm, hellgrau, VE 25 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Packseide im Bogenformat, LxB 750x500 mm, Stärke 35 g/qm, hellgrau, VE 25 kg
Packseide im Bogenformat, LxB 750x500 mm, Stärke 35 g/qm, hellgrau, VE 25 kg
Packseide im Bogenformat, LxB 750x500 mm, Stärke 35 g/qm, hellgrau, VE 25 kg
Artikel-Nr.:
     369-E6421373
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     176136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutpackpapier
Industrie-Seidenpapier
Juwelierseiden
Packseide
∙ Verpacken von hochwertigen und empfindlichen Materialien ∙ Leicht zu verarbeiten ∙ Papiergewicht 35 g/m2 ∙ Anpassung an unterschiedliche Formen ∙ bVE 25 kg/b
Weitere Informationen:
Abmessung Länge:
750 mm
Material:
Papier
Abmessung Breite:
500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,53*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 3,3412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,43*
€ 127,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 106,16*
€ 126,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 101,10*
€ 120,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 96,78*
€ 115,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,53*
€ 99,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.