Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckreiniger E 150.2-10 PH X-TRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdruckreiniger E 150.2-10 PH X-TRA
Hochdruckreiniger E 150.2-10 PH X-TRA
Artikel-Nr.:
     369-E6421396
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     128471202
EAN/GTIN:
     5703887131878
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger-kaltwasser 150 ba...
hochdruckreiniger kaltwasser
Ausführung: Robuster Hochdruckreiniger mit Start/Stopp Automatik ∙ Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des Hochdruckschlauches ∙ Stahlarmierter Hochdruckschlauch ∙ Aufbewahrung des Zubehöres direkt am Gerät ∙ Click&Clean Düsenkonzept ∙ Schnellschlusskupplung ∙ Leistungsregulierung direkt an der Pistole ∙ Integrierte Schlauchtrommel ∙ Aufrollendanschlag ∙ Höhenverstellbare Teleskopgriff aus Aluminium Lieferumfang: Hochdruckpistole mit Strahlrohr, C&C Tornado PR Düse, Powerspeed Düse, Reinigungsnadel, Schaumsprüher mit Flasche und C&C Patio Terrassenreiniger
Weitere Informationen:
Wassertemperatur:
40 °C
Schlauchlänge:
10 m
Leistungsaufnahme:
2100 W
Gewicht:
20,6 kg
Fördermenge:
500 l/h
Leistungsabgabe:
0 W
Arbeitsdruck:
150 bar
Weitere Suchbegriffe: wap hochdruckreiniger-kaltwasser, Hochdruckreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,47*
€ 714,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,91*
€ 706,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,86*
€ 659,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,26*
€ 636,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,28*
€ 602,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.