Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA Akku-Bohrschrauber 40 V DF002GA202 im MAKPAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAKITA Akku-Bohrschrauber 40 V DF002GA202 im MAKPAC
MAKITA Akku-Bohrschrauber 40 V DF002GA202 im MAKPAC
MAKITA Akku-Bohrschrauber 40 V DF002GA202 im MAKPAC
MAKITA Akku-Bohrschrauber 40 V DF002GA202 im MAKPAC
MAKITA Akku-Bohrschrauber 40 V DF002GA202 im MAKPAC
MAKITA Akku-Bohrschrauber 40 V DF002GA202 im MAKPAC
Artikel-Nr.:
     369-E6421423
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DF002GA202
EAN/GTIN:
     0088381735926
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Ausführung: Kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit 2-Gang-Getriebe und bürstenlosem Motor ∙ 21 stufige Drehmomenteinstellung ∙ XPT - Xtreme Protection Technology ∙ Leuchtstarke LEDLieferumfang: 2 Akku-Packs, Schnellspannbohrfutter, PH/LS Doppelbit, Gürtelclip und Schnellladegerät im MAKPAC Gr.2
Weitere Informationen:
Kapazität:
2,0 Ah
Gewicht:
2,5 kg
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang:
0-600/2200 min-1
Bohrfutterspannweite:
1,5-13 mm
Bohr-Ø in Holz:
38 mm
Bohr-Ø in Stahl:
13 mm
Akku-Spannung:
40,0 V
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 313,88*
€ 336,46*
Frei Haus
ab € 329,72*
€ 353,42*
Frei Haus
ab € 347,09*
€ 370,81*
€ 4,90*
ab € 349,55*
€ 375,79*
Lager 369
Frei Haus
ab € 458,93*
€ 491,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,43*
€ 584,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,65*
€ 583,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,91*
€ 575,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,74*
€ 566,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,93*
€ 546,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.