| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6421973 Herst.-Nr.: 61265-103-441-735510 EAN/GTIN: 4055955180426 |
| |
|
| | |
| Praktische Kombination mit Schließfach- und Verteilfunktionbr/br/· Stabile Stahlblechkonstruktion · Hochwertige Pulverbeschichtung · Innenliegende Fachtüren mit Briefschlitz · Einzeln verschließbar über Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel Weitere Informationen: | | Farbe Korpus: | RAL 7035 lichtgrau | Anzahl Fächer: | 10 Stück | Material: | Stahl | Farbe Front: | RAL_5010_Enzianblau | Anlieferung: | montiert | Schrankunterbau: | Sockel | Abteilbreite: | 300 mm | Abmessung Tiefe: | 500 mm | Abmessung Höhe: | 1850 mm | Ausführung Schloss: | Zylinderschloss | Abmessung Breite: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminal-Schrank, Terminalschrank, postsortierschrank 10 fächer, postsortier schrank, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Sozialraumausstattung, Sozialraumschrank, Sozialraumschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke |
| | |
| |