Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Sichtlagerbehälter, Grösse 2, BxTxH 101x90x50 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Sichtlagerbehälter, Grösse 2, BxTxH 101x90x50 mm, schwarz
ESD Sichtlagerbehälter, Grösse 2, BxTxH 101x90x50 mm, schwarz
ESD Sichtlagerbehälter, Grösse 2, BxTxH 101x90x50 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     369-E6422150
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     83.104.000
EAN/GTIN:
     7612269058703
Suchbegriffe:
Euronorm-Lagersichtbehälter
Euronorm-Sichtlagerbehälter
Euronormlagersichtbehälter
Euronormsichtlagerbehälter
· Hergestellt aus Polypropylen, ESD, schwarz · Unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen · Geräuschdämpfend auf Förderstrecken · Bei sachgemäßer Anwendung temperaturformbeständig von -20°C bis +60°Cbr/br/· Größe 2 · B x T x H 101 x 90 x 50 mm · Schwarz
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff ESD
Abmessung Tiefe:
90 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Temperaturbereich:
- °C
Abmessung Breite:
101 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Lagersicht-Behälter, Lagersichtbehälter, Sichtlager-Behälter, Sichtlagerbehälter, lagersichtbehälter lista, euronorm lagersichtbehälter, Kleinteilekasten, Kleinteilekästen, Kleinteilelagerung, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Lagerboxen, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagersichtkasten, Lagersichtkästen, Lagersysteme, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
€ 5,00*
ab € 6,91*
€ 10,72*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,94*
€ 33,65*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,74*
€ 35,74*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.