| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6422310 Herst.-Nr.: A820.A85.050.03 EAN/GTIN: 4021885130213 |
| |
|
| | |
| ∙ Gabel aus Stahlblech, schwarz ∙ Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf ∙ Lauffläche aus thermoplastischem Gummi ∙ Kunststofffelge, rot ∙ Fadenschutz ∙ Kugellager Weitere Informationen: | | Plattengröße: | 54x54 mm | Radlager: | Kugellager | Befestigungsart: | Schraubplatte | Rollentyp: | Lenkrolle mit Feststeller | Rad-Ø: | 50 mm | Material Gehäuse: | Kunststoff | Bauhöhe: | 73 mm | Material Lauffläche: | Thermoplastischer Gummi (TPE) | Radbreite: | 20 mm | Material Felge: | Kunststoff | Traglast: | 50 kg | Farbe Lauffläche: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4,06* | € 5,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,95* | ab € 4,57* | € 6,63* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,01* | € 7,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 5,10* | € 7,23* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,11* | € 7,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|