Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller schwarz, thermoplastisches Gummirad grau, Felge rot, D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle mit Feststeller schwarz, thermoplastisches Gummirad grau, Felge rot, D
Lenkrolle mit Feststeller schwarz, thermoplastisches Gummirad grau, Felge rot, D
Artikel-Nr.:
     369-E6422313
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A820.A85.075.03
EAN/GTIN:
     4021885130220
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
Möbelrolle
Möbelrollen
∙ Gabel aus Stahlblech, schwarz ∙ Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf ∙ Lauffläche aus thermoplastischem Gummi ∙ Kunststofffelge, rot ∙ Fadenschutz ∙ Kugellager
Weitere Informationen:
Plattengröße:
60x60 mm
Radlager:
Kugellager
Befestigungsart:
Schraubplatte
Rollentyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Rad-Ø:
75 mm
Material Gehäuse:
Kunststoff
Bauhöhe:
103 mm
Material Lauffläche:
Thermoplastischer Gummi (TPE)
Radbreite:
25 mm
Material Felge:
Kunststoff
Traglast:
60 kg
Farbe Lauffläche:
grau
Weitere Suchbegriffe: Schrankrolle, apparaterolle, Apparaterollen, Ersatzrollen, Rollen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 7,03*
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 5,57*
€ 7,81*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 6,09*
€ 8,64*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 6,18*
€ 8,68*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,61*
€ 9,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.