Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller schwarz, thermoplastisches Gummirad grün, Felge schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle mit Feststeller schwarz, thermoplastisches Gummirad grün, Felge schwar
Lenkrolle mit Feststeller schwarz, thermoplastisches Gummirad grün, Felge schwar
Artikel-Nr.:
     369-E6422316
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A820.A85.050.04
EAN/GTIN:
     4021885130237
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
Möbelrolle
Möbelrollen
∙ Gabel aus Stahlblech, schwarz ∙ Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf ∙ Lauffläche aus thermoplastischem Gummi ∙ Kunststofffelge, rot ∙ Fadenschutz ∙ Kugellager
Weitere Informationen:
Plattengröße:
54x54 mm
Radlager:
Kugellager
Befestigungsart:
Schraubplatte
Rollentyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Rad-Ø:
50 mm
Material Gehäuse:
Kunststoff
Bauhöhe:
73 mm
Material Lauffläche:
Thermoplastischer Gummi (TPE)
Radbreite:
20 mm
Material Felge:
Kunststoff
Traglast:
50 kg
Farbe Lauffläche:
grau
Weitere Suchbegriffe: Schrankrolle, apparaterolle 50mm 50kg, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Apparaterollen, Ersatzrollen, Rollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 6,11*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 5,14*
€ 7,57*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.