Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitärcontainer, BxTxH 2100x1140x2515 mm, WC, Waschbecken, Bodenbelastung 500 k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitärcontainer, BxTxH 2100x1140x2515 mm, WC, Waschbecken, Bodenbelastung 500 k
Sanitärcontainer, BxTxH 2100x1140x2515 mm, WC, Waschbecken, Bodenbelastung 500 k
Artikel-Nr.:
     369-E6422326
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     F13850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Dusch-Container
Sanitärcontainer
Toilettenbox
· Konstruktion mit ortsgebundener, geprüfter Statik · Dachentwässerung erfolgt über längslaufende Regenrinnen · Dacheindeckung als harte Bedachung gegen Flugfeuer und strahlende Wärme nach DIN 4102 Teil 7br/br/bTechnische Daten/bbr/bMaterial:/b Wände und Dach außen, Trapezblech verzinkt ∙ Wände und Dach innen, liniertes verzinktes Blech ∙ Beschichtung innen und außen in RAL 9002 grauweiß · Seitenwände und Dach bestehend aus PIR Hochleistungsdämmpaneelenbr/bEinsatzort:/b Innen- und Außenbereichbr/bBelastungsangaben/bbr/bMax. Dachlast (Schneelast): 220 kg/msup2/sup/bbr/b∙ Bodenbelastung: 500 kg/msup2/sup/bbr/b∙ Windlastzone: 2 Binnenland, 0,59 kN/msup2/sup/bbr/bErdbebenlasten: /bErdbebenzone 3, Bedeutungskategorie 2br/∙ Wärmedämmung Dach: U = 0,49 W/(msup2/supK), 26 dBbr/∙ Wärmedämmung Wand: U = 0,47 W/(msup2/supK), 26 dBbr/∙ Wärmedämmung Boden: U = 0,34 W/(msup2/supK)br/br/bAusstattung:/bbr/· 1 Außentür, doppelwandig, isoliert, B 811 mm, H 1986 mm (lichtes Türmaß)br/· 1 Sanitär Kunststoff-Kippfenster (einflügelig), B 695 mm, H 595 mmbr/· 1 Lichtschalter, 1 Schukosteckdose, 1 Schukosteckdose für Heizung, 1 LED Feuchtraumleuchte (24 W, IP 65, A+, Farbtemperatur 4000 K, Lichtstrom 3600 lm), 1 Sicherungskaten mit FI- und LS-Schalterbr/· 1 Handwaschbecken (Kaltwasser), 1 Tiefspül-WC mit Spülkasten, 1 Urinal, 1 WC-Papierhalter, 1 Kleiderhaken, 1 Spiegel, 1 Ablage, 1 Handtuchhaken
Weitere Informationen:
Außenmaße Höhe:
2.500 mm
Außenmaße Tiefe:
1.140 mm
Außenmaße Breite:
2.100 mm
Anlieferung:
montiert
Innenmaß Breite:
1.890 mm
Ausführung Boden:
Holzboden
Innenmaß Höhe:
2.200 mm
Innenmaß Tiefe:
850 mm
Farbe:
RAL 9002 Grauweiß
Weitere Suchbegriffe: Toilettencontainer, WC-Container, Wasch-Container, handwaschbecken weiß, handwaschbecken, Container, Raumcontainer, Raumeinheiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.824,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.011,18*
€ 8.343,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.973,91*
€ 8.298,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.862,08*
€ 8.165,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.824,80*
€ 8.121,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
F2115
ab € 539,77*
Zubehör
Widex Selection
F1000
ab € 87,97*
Zubehör
Widex Selection
F6297
ab € 272,43*
Zubehör
Widex Selection
F3012
ab € 177,85*
Zubehör
Widex Selection
F3202
ab € 913,65*
Zubehör
Widex Selection
F3203
ab € 914,83*
Zubehör
Widex Selection
F3200
ab € 407,06*
Zubehör
Widex Selection
F3235
ab € 308,52*
Zubehör
Widex Selection
F3315
ab € 271,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.