| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6423161 Herst.-Nr.: 11449 EAN/GTIN: 4052886443514 |
| |
|
| | |
| ∙ Für Streugut, Sand, Bindemittel etc. Für den Transport und die Lagerung innen und außen ∙ Abgewinkelter Deckel für Wasserablauf ∙ Excenterverschluss aus Edelstahl ∙ Deckel arretiert in der Senkrechten zum Be- und Entladen ∙ Ergonomischer Handgriff ∙ Robuste Gummiräder ∙ Hergestellt aus chemikalienbeständigem PE ∙ 70 Liter Inhalt ∙ Gewicht 10 kg ∙ B x T x H 59 x 39 x 107 cm Weitere Informationen: | | Volumen: | 70 l | Anlieferung: | montiert | Gewicht: | 10 kg | Farbe Gestell: | gelb | Streubreite: | - m | Behälterfarbe: | gelb | Material Behälter: | Kunststoff | Material Gestell: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,35* | € 283,29* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,02* | € 293,79* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,55* | € 296,87* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,81* | € 300,13* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 307,79* | € 366,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|