Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spraydosen-Sammelbehälter, BxTxH 498x554x960 mm, Volumen 120 Liter, Gewicht 11 k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spraydosen-Sammelbehälter, BxTxH 498x554x960 mm, Volumen 120 Liter, Gewicht 11 k
Spraydosen-Sammelbehälter, BxTxH 498x554x960 mm, Volumen 120 Liter, Gewicht 11 k
Spraydosen-Sammelbehälter, BxTxH 498x554x960 mm, Volumen 120 Liter, Gewicht 11 k
Spraydosen-Sammelbehälter, BxTxH 498x554x960 mm, Volumen 120 Liter, Gewicht 11 k
Spraydosen-Sammelbehälter, BxTxH 498x554x960 mm, Volumen 120 Liter, Gewicht 11 k
Spraydosen-Sammelbehälter, BxTxH 498x554x960 mm, Volumen 120 Liter, Gewicht 11 k
Artikel-Nr.:
     369-E6423328
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11346
EAN/GTIN:
     4052886430248
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Aufkleber UN
Gefahrgut-Etiketten UN
Gefahrgutaufkleber UN
Gefahrgutetiketten UN
· Fahrbarer Sammelbehälter für leere und teilentleerte Spraydosen · Geprüfte Sicherheit durch UN-Zulassung 1H2W/X150/S...·  Zertifiziert für UN 1950 (Abfalldruckgaspackungen) · Eingearbeitete Öffnung zum Einwurf der Spraydosen auch bei geschlossenem Deckel · Deckel mit Gummidichtung und stabilem Schnappverschluss · Zwei integrierte Entlüftungsöffnungen im Korpus für Luftzirkulation · Zusätzliche Sicherheit durch Herstellung mit antistatischem Kunststoff, dadurch besonders geeignet zur Aufstellung im Gebäude · Große Räder und vergütete Stahlachse zum besseren Bewegen auch in gefülltem Zustand · Maximalgewicht von bis zu 150 kg · Lieferung inklusive Vliestuch (zum Aufsaugen freiwerdender Flüssigkeiten) sowie Gefahrgut-Aufkleber "UN1950" ∙ Zum Transport nach ADR einschlägige Verpackungsanweisungen beachten · Korpus in grau, Deckel in orangebr/br/bLeere Spraydosen niemals über Restmüll oder zusammen mit anderen Abfällen entsorgen!/b
Weitere Informationen:
Volumen:
120 l
Material:
Kunststoff
Deckel:
ja
Deckelfarbe:
orange
Korbmaß Tiefe:
0 mm
Korbmaß Breite:
0 mm
Korbmaß Höhe:
0 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, Allzweck-Sicherheitsbehälter, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, sicherheitsbehälter 120l, allzweck sicherheitsbehälter, cemo sammelbehälter, Abfallbehälter, Abfallbehälter für den Aussenbereich, Abfalleimer, Abfalleimer_für_den_Außenbereich, Mülleimer_für_den_Außenbereich, Müllgroßbehälter, Mülltonnen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,79*
€ 378,08*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,47*
€ 380,41*
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 325,44*
€ 383,70*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,32*
€ 398,44*
Lager 369
Frei Haus
ab € 427,88*
€ 492,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,23*
€ 585,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,81*
€ 573,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,02*
€ 520,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,53*
€ 514,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,88*
€ 509,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.