Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungsmaterial-Set, 8x 2-teilige Mulden,32 Trennwände, LxBxH 605x316x28 mm,


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Einteilungsmaterial-Set, 8x 2-teilige Mulden,32 Trennwände, LxBxH 605x316x28 mm,
Einteilungsmaterial-Set, 8x 2-teilige Mulden,32 Trennwände, LxBxH 605x316x28 mm,
Artikel-Nr.:
     369-E6424169
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1936PU4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
∙ Sorgt für die optimale und übersichtliche Ausnutzung der Schubladen br/∙ Für jede Schubladenhöhe (Fronthöhe) das passende Set br/∙ Eine Erweiterung der Sets ist ohne Probleme durch das Schubladenraster von 17 mm möglichbr/br/· Set bestehend aus:br/8 Stück 4-teilige Muldenbr/32 Stück Trenneinsätzebr/· Muldenbreite 33 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
für Fronthöhe:
75 mm
Ausführung Einteilungsmaterial:
Mulden
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, schubladeneinsatz 75mm, schubladenschrank einteilungen, Einteilungsmaterial, Einteilungssortimente, ETM, Schubladentrenner, Schubladenunterteilungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 58,98*
€ 70,19
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 57,11*
€ 67,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 53,53*
€ 63,70
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 51,89*
€ 61,75
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 49,74*
€ 59,19
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 42,56*
€ 50,65
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.