Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungsmaterial-Set, 8xBox, 24 Trennwände, LxBxH 605x316x72 mm, RAL3020


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Einteilungsmaterial-Set, 8xBox, 24 Trennwände, LxBxH 605x316x72 mm, RAL3020
Einteilungsmaterial-Set, 8xBox, 24 Trennwände, LxBxH 605x316x72 mm, RAL3020
Artikel-Nr.:
     369-E6424172
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1936PK75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
∙ Sorgt für die optimale und übersichtliche Ausnutzung der Schubladen br/∙ Für jede Schubladenhöhe (Fronthöhe) das passende Set br/∙ Eine Erweiterung der Sets ist ohne Probleme durch das Schubladenraster von 17 mm möglichbr/br/· Set bestehend aus:br/8 Stück Boxenbr/8 Stück große Trenneinsätzebr/16 Stück kleine Trenneinsätzebr/· Für Fronthöhe ab 100 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
für Fronthöhe:
100 mm
Ausführung Einteilungsmaterial:
Trennwaende
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, schubladeneinsatz 10 cm, schubladenschrank einteilungen, Einteilungsmaterial, Einteilungssortimente, ETM, Schubladentrenner, Schubladenunterteilungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,98*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 74,44*
€ 88,58
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 71,99*
€ 85,67
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 68,52*
€ 81,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 66,52*
€ 79,16
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 55,98*
€ 66,62
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.