| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6433892 Herst.-Nr.: SET-05849851-001 EAN/GTIN: 4032378321902 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften: Dolezych-PES-Schlaufenband, zweilagig DIN EN 1492-1 · Set in praktischer SporttascheInhalt:2 x Hebeband DoColor, 1000 kg, violett, 2 m2 x Hebeband DoColor, 1000 kg, violett, 3 m2 x Hebeband DoColor, 1000 kg, violett, 4 m2 x Hebeband DoColor, 2000 kg, grün, 2 m2 x Hebeband DoColor, 2000 kg, grün, 3 m2 x Hebeband DoColor, 2000 kg, grün, 4 m2 x Hebeband DoColor, 3000 kg, gelb, 4 mTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hebeband, Hebebandsets, Runschlingensets |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 140,43* | € 171,11* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Satz | € 5,45* | ab € 140,62* | € 171,27* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 141,34* | € 171,96* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Sack | € 4,99* | ab € 145,73* | € 176,32* | | | | Lager 369 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 161,75* | € 194,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|