Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richt-/Höhenkeil Nr.6460 Herkules Gr.190 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Richt-/Höhenkeil Nr.6460 Herkules Gr.190 AMF
Richt-/Höhenkeil Nr.6460 Herkules Gr.190 AMF
Richt-/Höhenkeil Nr.6460 Herkules Gr.190 AMF
Richt-/Höhenkeil Nr.6460 Herkules Gr.190 AMF
Artikel-Nr.:
     369-E6437844
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     72793
EAN/GTIN:
     4020772072797
Suchbegriffe:
Richtkeil
richtkeil amf
richtkeil
Hinweise: Die fein bearbeiteten Keilflächen erlauben ein ruhiges, feinfühliges Verstellen, genauer als 1/10 mm. Die doppelte Keilwirkung ergibt einen großen Hub und eine präzise vertikale Bewegung ohne seitliches Verschieben. Der Höhenkeil bewährt sich bei schwierigen Guss- oder Schmiedestücken auf großen Werkzeugmaschinen.Eigenschaften: Sphäroguss und Stahl vergütet im Brünierton angelassen · Keilfläche fein bearbeitet · ein Kugelaufsatz Nr. 6440 wird jedem Richtkeil beigelegtTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· B1: 145mm· B2: 80mm· Zentrierloch-Ø: 12mm· H max.: 190mm· L: 175mm· H min.: 170mm· Schlüsselweite: 36mm
Weitere Suchbegriffe: Richtkeile (Höhenkeile), Spannelemente
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 947,21*
€ 996,57*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 916,53*
€ 996,58*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 939,63*
€ 996,60*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.004,94*
€ 1.056,78*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.665,79*
€ 1.733,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.733,67*
€ 2.063,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.722,29*
€ 2.049,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.686,98*
€ 2.007,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.668,53*
€ 1.985,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.665,79*
€ 1.982,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.