Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M30 Bohrungs-D.35mm Kegelwinkel 120Grad AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M30 Bohrungs-D.35mm Kegelwinkel 120Grad AMF
Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M30 Bohrungs-D.35mm Kegelwinkel 120Grad AMF
Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M30 Bohrungs-D.35mm Kegelwinkel 120Grad AMF
Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M30 Bohrungs-D.35mm Kegelwinkel 120Grad AMF
Artikel-Nr.:
     369-E6437983
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81935
EAN/GTIN:
     4020772081935
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
Hinweise: Kegelwinkel 120 °Eigenschaften: Form D · einsatzgehärtet und phosphatiert · für Schraubenfestigkeit entsprechend 8.8 geeignet · Einsatz nur für ebene geschlossene Ringflächen (für Langlöcher nicht zulässig, hierfür wird DIN 6319G empfohlen)Technische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· D4: 56mm· D2: 35mm· Kegelwinkel: 120°· Schraubenkraft max.: 269kN· H3: 12mm
Weitere Suchbegriffe: Kegelpfanne, din 6319 kegelpfannen form d, din 6319 kegelpfanne, amf kegelpfanne din 6319, Kegelpfannen, Unterlegscheiben, U-Scheibe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
450
€ 5,49*
ab € 6,32*
€ 8,81*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,38*
€ 8,88*
3 Tage
500
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 9,39*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 7,14*
€ 9,91*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 7,19*
€ 10,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.