Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M48 Bohrungs-D.56mm Kegelwinkel 120Grad AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M48 Bohrungs-D.56mm Kegelwinkel 120Grad AMF
Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M48 Bohrungs-D.56mm Kegelwinkel 120Grad AMF
Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M48 Bohrungs-D.56mm Kegelwinkel 120Grad AMF
Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M48 Bohrungs-D.56mm Kegelwinkel 120Grad AMF
Artikel-Nr.:
     369-E6437986
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81976
EAN/GTIN:
     4020772081973
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
Hinweise: Kegelwinkel 120 °Eigenschaften: Form D · einsatzgehärtet und phosphatiert · für Schraubenfestigkeit entsprechend 8.8 geeignet · Einsatz nur für ebene geschlossene Ringflächen (für Langlöcher nicht zulässig, hierfür wird DIN 6319G empfohlen)Technische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· D4: 92mm· D2: 56mm· Kegelwinkel: 120°· Schraubenkraft max.: 714kN· H3: 22mm
Weitere Suchbegriffe: Kegelpfanne, din 6319 kegelpfannen form d, din 6319 kegelpfanne, amf kegelpfanne din 6319, Kegelpfannen, Unterlegscheiben, U-Scheibe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,94*
€ 37,07*
6 Tage
32
€ 4,95*
ab € 31,04*
€ 42,38*
3 Tage
36
Frei Haus
ab € 32,47*
€ 42,69*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,80*
€ 43,84*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 34,93*
€ 45,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.