Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richt-/Höhenkeil Nr.6460 Herkules Gr.63 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Richt-/Höhenkeil Nr.6460 Herkules Gr.63 AMF
Richt-/Höhenkeil Nr.6460 Herkules Gr.63 AMF
Richt-/Höhenkeil Nr.6460 Herkules Gr.63 AMF
Richt-/Höhenkeil Nr.6460 Herkules Gr.63 AMF
Artikel-Nr.:
     369-E6438018
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     72777
EAN/GTIN:
     4020772072773
Suchbegriffe:
Richtkeil
richtkeil amf
richtkeil
Hinweise: Die fein bearbeiteten Keilflächen erlauben ein ruhiges, feinfühliges Verstellen, genauer als 1/10 mm. Die doppelte Keilwirkung ergibt einen großen Hub und eine präzise vertikale Bewegung ohne seitliches Verschieben. Der Höhenkeil bewährt sich bei schwierigen Guss- oder Schmiedestücken auf großen Werkzeugmaschinen.Eigenschaften: Sphäroguss und Stahl vergütet im Brünierton angelassen · Keilfläche fein bearbeitet · ein Kugelaufsatz Nr. 6440 wird jedem Richtkeil beigelegtTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· B1: 40mm· B2: 40mm· Zentrierloch-Ø: 12mm· H max.: 63mm· L: 63mm· H min.: 50mm· Schlüsselweite: 13mm
Weitere Suchbegriffe: Richtkeile (Höhenkeile), Spannelemente
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,96*
€ 197,45*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,33*
€ 197,46*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,68*
€ 197,48*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,20*
€ 209,91*
Lager 369
Frei Haus
ab € 297,66*
€ 333,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,15*
€ 396,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,00*
€ 390,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,15*
€ 372,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,07*
€ 365,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,66*
€ 354,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.