Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M6 Bohrungs-D.7,1mm Kegelwinkel 120Grad AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M6 Bohrungs-D.7,1mm Kegelwinkel 120Grad AMF
Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M6 Bohrungs-D.7,1mm Kegelwinkel 120Grad AMF
Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M6 Bohrungs-D.7,1mm Kegelwinkel 120Grad AMF
Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M6 Bohrungs-D.7,1mm Kegelwinkel 120Grad AMF
Artikel-Nr.:
     369-E6441064
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81950
EAN/GTIN:
     4020772081959
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
Hinweise: Kegelwinkel 120 °Eigenschaften: Form D · einsatzgehärtet und phosphatiert · für Schraubenfestigkeit entsprechend 8.8 geeignet · Einsatz nur für ebene geschlossene Ringflächen (für Langlöcher nicht zulässig, hierfür wird DIN 6319G empfohlen)Technische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· D4: 12mm· D2: 7,1mm· Kegelwinkel: 120°· Schraubenkraft max.: 9kN· H3: 2,8mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 0,44*
€ 0,67*
6 Tage
450
€ 5,49*
ab € 0,48*
€ 0,77*
3 Tage
500
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,78*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 0,52*
€ 0,80*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 0,53*
€ 0,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.