Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M8 Bohrungs-D.9,6mm Kegelwinkel 120Grad AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M8 Bohrungs-D.9,6mm Kegelwinkel 120Grad AMF
Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M8 Bohrungs-D.9,6mm Kegelwinkel 120Grad AMF
Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M8 Bohrungs-D.9,6mm Kegelwinkel 120Grad AMF
Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M8 Bohrungs-D.9,6mm Kegelwinkel 120Grad AMF
Artikel-Nr.:
     369-E6441065
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81869
EAN/GTIN:
     4020772081867
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
Hinweise: Kegelwinkel 120 °Eigenschaften: Form D · einsatzgehärtet und phosphatiert · für Schraubenfestigkeit entsprechend 8.8 geeignet · Einsatz nur für ebene geschlossene Ringflächen (für Langlöcher nicht zulässig, hierfür wird DIN 6319G empfohlen)Technische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· D4: 17mm· D2: 9,6mm· Kegelwinkel: 120°· Schraubenkraft max.: 17kN· H3: 3,5mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
90
10
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,44*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,32*
€ 0,46*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,31*
€ 0,46*
3 Tage
90
1
€ 7,90*
ab € 0,35*
€ 0,50*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 0,55*
€ 0,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.