Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M14 Bohrungs-D.16,5mm Kegelwinkel 120Grad AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M14 Bohrungs-D.16,5mm Kegelwinkel 120Grad AMF
Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M14 Bohrungs-D.16,5mm Kegelwinkel 120Grad AMF
Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M14 Bohrungs-D.16,5mm Kegelwinkel 120Grad AMF
Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M14 Bohrungs-D.16,5mm Kegelwinkel 120Grad AMF
Artikel-Nr.:
     369-E6441067
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81893
EAN/GTIN:
     4020772081898
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
Hinweise: Kegelwinkel 120 °Eigenschaften: Form D · einsatzgehärtet und phosphatiert · für Schraubenfestigkeit entsprechend 8.8 geeignet · Einsatz nur für ebene geschlossene Ringflächen (für Langlöcher nicht zulässig, hierfür wird DIN 6319G empfohlen)Technische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· D4: 28mm· D2: 16,5mm· Kegelwinkel: 120°· Schraubenkraft max.: 53kN· H3: 5,6mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
10
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 1,13*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,87*
€ 1,22*
3 Tage
54
1
€ 7,90*
ab € 0,88*
€ 1,24*
4 Tage
54
1
€ 4,30*
ab € 0,87*
€ 1,25*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 1,52*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.