Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M24 Bohrungs-D.28mm Kegelwinkel 120Grad AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M24 Bohrungs-D.28mm Kegelwinkel 120Grad AMF
Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M24 Bohrungs-D.28mm Kegelwinkel 120Grad AMF
Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M24 Bohrungs-D.28mm Kegelwinkel 120Grad AMF
Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M24 Bohrungs-D.28mm Kegelwinkel 120Grad AMF
Artikel-Nr.:
     369-E6441068
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81927
EAN/GTIN:
     4020772081928
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
Hinweise: Kegelwinkel 120 °Eigenschaften: Form D · einsatzgehärtet und phosphatiert · für Schraubenfestigkeit entsprechend 8.8 geeignet · Einsatz nur für ebene geschlossene Ringflächen (für Langlöcher nicht zulässig, hierfür wird DIN 6319G empfohlen)Technische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· D4: 44mm· D2: 28mm· Kegelwinkel: 120°· Schraubenkraft max.: 168kN· H3: 9,5mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
20
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,05*
2 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 2,27*
€ 3,08*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,44*
€ 3,30*
3 Tage
24
1
€ 7,90*
ab € 2,45*
€ 3,32*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 4,02*
€ 5,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.