| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6442789 Herst.-Nr.: 266.653.2251.23 EAN/GTIN: 4028232172384 |
| |
|
| | |
| Hinweise: Vollkunststoff IP54Eigenschaften: aus Vollkunststoff · 1 x CEE 16 A und 3 x Schutzkontakt · mit 3 spritzwassergeschützten, sicherheitsgeprüften Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln für den Einsatz im Innen- und Außenbereich · 400 V AC · 16 A · für den härtesten Baustelleneinsatz · integrierter Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz · mit CEE-Steckervorrichtung 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h · Trommelkörper blauTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Elektrogerät: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, Drehstromkabeltrommeln, Kabeltrommeln, Leitungstrommel, Verlängerungskabel |
| | |
| |