Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromkabeltrommel 30m H07RN-F 5x2,5 mm² 3 Schutzkon.steckd.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstromkabeltrommel 30m H07RN-F 5x2,5 mm² 3 Schutzkon.steckd.
Drehstromkabeltrommel 30m H07RN-F 5x2,5 mm² 3 Schutzkon.steckd.
Drehstromkabeltrommel 30m H07RN-F 5x2,5 mm² 3 Schutzkon.steckd.
Drehstromkabeltrommel 30m H07RN-F 5x2,5 mm² 3 Schutzkon.steckd.
Drehstromkabeltrommel 30m H07RN-F 5x2,5 mm² 3 Schutzkon.steckd.
Drehstromkabeltrommel 30m H07RN-F 5x2,5 mm² 3 Schutzkon.steckd.
Artikel-Nr.:
     369-E6442790
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     266.653.2301.23
EAN/GTIN:
     4028232172452
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel
Hinweise: Vollkunststoff IP54Eigenschaften: aus Vollkunststoff · 1 x CEE 16 A und 3 x Schutzkontakt · mit 3 spritzwassergeschützten, sicherheitsgeprüften Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln für den Einsatz im Innen- und Außenbereich · 400 V AC · 16 A · für den härtesten Baustelleneinsatz · integrierter Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz · mit CEE-Steckervorrichtung 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h · Trommelkörper blauTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Elektrogerät:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drehstromkabeltrommeln, Kabeltrommeln, Leitungstrommel, Verlängerungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,10*
€ 354,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,55*
€ 352,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,36*
€ 336,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,48*
€ 327,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,72*
€ 294,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.