Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M11x1,5mm HSS 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen Form B M11x1,5mm HSS 6g BOSS
Schneideisen Form B M11x1,5mm HSS 6g BOSS
Schneideisen Form B M11x1,5mm HSS 6g BOSS
Artikel-Nr.:
     369-E6443237
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     104897
EAN/GTIN:
     4046122393688
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen din 223
Hinweise: 6gEigenschaften: HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M64 kurzfristig ab Werkslager lieferbarTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Form: B· Schneidstoff: HSS· Höhe: 11mm DIN EN 22568
Weitere Suchbegriffe: Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 19,38*
€ 25,92*
1
€ 7,95*
ab € 19,76*
€ 27,08*
26 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 19,42*
€ 27,98*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,93*
€ 28,07*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 23,26*
€ 30,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104875
ab € 14,18*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104908
ab € 18,71*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104936
ab € 19,06*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105391
ab € 13,28*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105419
ab € 11,66*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105450
ab € 15,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.