Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M10x0,75mm HSS 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen Form B M10x0,75mm HSS 6g BOSS
Schneideisen Form B M10x0,75mm HSS 6g BOSS
Schneideisen Form B M10x0,75mm HSS 6g BOSS
Artikel-Nr.:
     369-E6443262
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     104882
EAN/GTIN:
     4046122393466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Hinweise: 6gEigenschaften: HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt ab M3 · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g (Art.-Nr. 4114 610 010, 4114 610 012 und 4114 610 014: Toleranzfeld 6h) · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M64 kurzfristig ab Werkslager lieferbarTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Form: B· Schneidstoff: HSS· Höhe: 11mm DIN EN 22568
Weitere Suchbegriffe: Regelgewinde-Schneideisen, Regelgewindeschneideisen, feingewinde schneideisen, Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 20,05*
€ 27,97*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 20,72*
€ 28,51*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 20,82*
€ 28,57*
6 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 20,39*
€ 28,79*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 23,44*
€ 31,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104887
ab € 19,82*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104885
ab € 18,08*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104918
ab € 25,05*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104920
ab € 21,56*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104916
ab € 23,65*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104950
ab € 21,72*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104944
ab € 24,02*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104972
ab € 33,40*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105431
ab € 15,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.