Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M14x1,5mm HSS 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen Form B M14x1,5mm HSS 6g BOSS
Schneideisen Form B M14x1,5mm HSS 6g BOSS
Schneideisen Form B M14x1,5mm HSS 6g BOSS
Artikel-Nr.:
     369-E6443269
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     104950
EAN/GTIN:
     4046122394449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Hinweise: 6gEigenschaften: HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt ab M3 · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g (Art.-Nr. 4114 610 010, 4114 610 012 und 4114 610 014: Toleranzfeld 6h) · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M64 kurzfristig ab Werkslager lieferbarTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Form: B· Schneidstoff: HSS· Höhe: 10mm DIN EN 22568
Weitere Suchbegriffe: Regelgewinde-Schneideisen, Regelgewindeschneideisen, feingewinde schneideisen, Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 21,72*
€ 29,08*
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 22,60*
€ 29,62*
2 Tage
11
€ 4,95*
ab € 22,63*
€ 29,65*
1 Tag
8
€ 5,59*
ab € 22,71*
€ 29,74*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 25,52*
€ 32,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104882
ab € 20,05*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104887
ab € 19,82*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104885
ab € 18,08*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104918
ab € 25,05*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104920
ab € 21,56*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104916
ab € 23,65*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104944
ab € 24,02*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104972
ab € 33,40*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105431
ab € 15,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.