Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M26x1,5mm HSS 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen Form B M26x1,5mm HSS 6g BOSS
Schneideisen Form B M26x1,5mm HSS 6g BOSS
Schneideisen Form B M26x1,5mm HSS 6g BOSS
Artikel-Nr.:
     369-E6443277
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     105101
EAN/GTIN:
     4046122396672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Hinweise: 6gEigenschaften: HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt ab M3 · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g (Art.-Nr. 4114 610 010, 4114 610 012 und 4114 610 014: Toleranzfeld 6h) · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M64 kurzfristig ab Werkslager lieferbarTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Form: B· Schneidstoff: HSS· Höhe: 16mm DIN EN 22568
Weitere Suchbegriffe: Regelgewinde-Schneideisen, Regelgewindeschneideisen, feingewinde schneideisen, Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 46,61*
€ 61,37*
2 Tage
3
€ 4,99*
ab € 46,82*
€ 61,41*
7 Tage
3
€ 5,99*
ab € 46,81*
€ 62,52*
5 Tage
3
€ 4,95*
ab € 48,15*
€ 62,54*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 54,30*
€ 69,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104975
ab € 29,82*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104997
ab € 29,53*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105036
ab € 29,90*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105039
ab € 34,24*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105059
ab € 38,95*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105081
ab € 38,78*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105112
ab € 58,33*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105158
ab € 58,27*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105161
ab € 64,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.