Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Gewindeherstellung
>
Schneideisen
>
Regelgewindeschneideisen
>
Artikel
Schneideisen Form B M27x1,5mm HSS 6g BOSS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E6443278
Hersteller:
Boss
Herst.-Nr.:
105112
EAN/GTIN:
4046122396801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Hinweise: 6gEigenschaften: HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt ab M3 · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g (Art.-Nr. 4114 610 010, 4114 610 012 und 4114 610 014: Toleranzfeld 6h) · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M64 kurzfristig ab Werkslager lieferbarTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Form: B· Schneidstoff: HSS· Höhe: 18mm DIN EN 22568
... >
Gewindewerkzeuge
>
Schneideisen und Zubehör
>
Schneideisen
Weitere Suchbegriffe:
Regelgewinde-Schneideisen
,
Regelgewindeschneideisen
,
fein-gewinde-schneideisen m27 x 1,5
,
regelgewinde-schneideisen din 223
,
regelgewinde-schneideisen m27
,
Außengewindeschneidwerkzeug
,
Schneideisen
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
1 Tag
8
€ 5,45*
ab € 55,58*
€ 69,07*
Lager 2478
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 56,14*
€ 69,37*
Lager 1736
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 58,26*
€ 72,40*
Lager 1690
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 60,25*
€ 74,37*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 67,80*
€ 83,60*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneideisen Form B M16x1,5mm HSS 6g BOSS
JBO Johs. Boss
104975
ab € 28,58*
Ähnlich
Schneideisen Form B M18x1,5mm HSS 6g BOSS
JBO Johs. Boss
104997
ab € 28,62*
Ähnlich
Schneideisen Form B M20x1,5mm HSS 6g BOSS
JBO Johs. Boss
105036
ab € 28,66*
Ähnlich
Schneideisen Form B M20x2mm HSS 6g BOSS
JBO Johs. Boss
105039
ab € 33,02*
Ähnlich
Schneideisen Form B M22x1,5mm HSS 6g BOSS
JBO Johs. Boss
105059
ab € 38,03*
Ähnlich
Schneideisen Form B M24x1,5mm HSS 6g BOSS
JBO Johs. Boss
105081
ab € 38,04*
Ähnlich
Schneideisen Form B M26x1,5mm HSS 6g BOSS
JBO Johs. Boss
105101
ab € 45,13*
Ähnlich
Schneideisen Form B M30x1,5mm HSS 6g BOSS
JBO Johs. Boss
105158
ab € 55,41*
Ähnlich
Schneideisen Form B M30x2mm HSS 6g BOSS
JBO Johs. Boss
105161
ab € 61,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen