Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B G 1/8 Zollx28 HSS A BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen Form B G 1/8 Zollx28 HSS A BOSS
Schneideisen Form B G 1/8 Zollx28 HSS A BOSS
Schneideisen Form B G 1/8 Zollx28 HSS A BOSS
Artikel-Nr.:
     369-E6443281
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     104855
EAN/GTIN:
     4046122393060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Hinweise: AEigenschaften: HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt ab M3 · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g (Art.-Nr. 4114 610 010, 4114 610 012 und 4114 610 014: Toleranzfeld 6h) · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M64 kurzfristig ab Werkslager lieferbarTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Form: B· Schneidstoff: HSS· Höhe: 11mm DIN EN 24231
Weitere Suchbegriffe: Regelgewinde-Schneideisen, Regelgewindeschneideisen, regelgewinde-schneideisen din 223, g schneideisen, Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 5,45*
ab € 20,46*
€ 28,07*
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 21,37*
€ 29,22*
2 Tage
16
3
Frei Haus
ab € 20,56*
€ 29,31*
3 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 21,92*
€ 29,34*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 24,46*
€ 32,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104850
ab € 26,98*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104853
ab € 20,50*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104866
ab € 40,63*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104868
ab € 27,09*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104871
ab € 41,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.