Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B G 1 1/4 Zollx11 HSS A BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen Form B G 1 1/4 Zollx11 HSS A BOSS
Schneideisen Form B G 1 1/4 Zollx11 HSS A BOSS
Schneideisen Form B G 1 1/4 Zollx11 HSS A BOSS
Artikel-Nr.:
     369-E6443290
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     104840
EAN/GTIN:
     4046122392889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Hinweise: AEigenschaften: HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt ab M3 · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g (Art.-Nr. 4114 610 010, 4114 610 012 und 4114 610 014: Toleranzfeld 6h) · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M64 kurzfristig ab Werkslager lieferbarTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Form: B· Schneidstoff: HSS· Höhe: 20mm DIN EN 24231
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,45*
ab € 84,33*
€ 102,93*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 84,53*
€ 103,33*
3 Tage
8
€ 4,99*
ab € 88,78*
€ 108,05*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 90,99*
€ 110,95*
Lager 369
Frei Haus
ab € 102,25*
€ 124,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,21*
€ 147,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104839
ab € 116,29*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104842
ab € 101,19*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104843
ab € 122,49*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104837
ab € 57,14*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104859
ab € 152,35*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104873
ab € 64,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.