Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagrechtspanner Nr.6832 Gr.0 senkrechter Fuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Waagrechtspanner Nr.6832 Gr.0 senkrechter Fuß AMF
Waagrechtspanner Nr.6832 Gr.0 senkrechter Fuß AMF
Waagrechtspanner Nr.6832 Gr.0 senkrechter Fuß AMF
Waagrechtspanner Nr.6832 Gr.0 senkrechter Fuß AMF
Artikel-Nr.:
     369-E6443368
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93203
EAN/GTIN:
     4020772093204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Eigenschaften: mit senkrechtem FußTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· C: 11,5-15,5mm· D: 4,6mm· Andrückschraube: M4 x 25· HW min.: 4,7mm· L1: 79mm· F1: 0,25kN· Gesamthöhe: 33mm· L: -mm· O: 3mm· a*: 90°· Bauart: senkrechter Fuß· F: 5mm· P: 25,5mm· K: 6,3mm· A: 4mm· HW max.: 10,7mm· H1: 33mm· H2: 34mm· M1: -mm· I: 7,5mm· F2: 0,4kN· B: 28mm· E: 9mm· M: 20mm· H: 24,5mm· N: 12mm· Gesamtlänge: 79mm· D1: -mm
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, waagerecht-schnellspanner amf größe 0, horizontal spanner, horizontalspanner amf, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
118
10
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 9,27*
2 Tage
118
1
€ 6,90*
ab € 7,51*
€ 10,23*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,49*
€ 10,24*
1 Tag
118
1
€ 7,90*
ab € 7,66*
€ 10,45*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 16,56*
€ 21,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.