Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriff DIN 6336 m.Gewindebuchse Ku.d1 40mm d2 M 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sterngriff DIN 6336 m.Gewindebuchse Ku.d1 40mm d2 M 8mm
Sterngriff DIN 6336 m.Gewindebuchse Ku.d1 40mm d2 M 8mm
Sterngriff DIN 6336 m.Gewindebuchse Ku.d1 40mm d2 M 8mm
Sterngriff DIN 6336 m.Gewindebuchse Ku.d1 40mm d2 M 8mm
Sterngriff DIN 6336 m.Gewindebuchse Ku.d1 40mm d2 M 8mm
Artikel-Nr.:
     369-E6445467
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6336-KT-40-M8-K
EAN/GTIN:
     4045525335202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336
Hinweise: d1 40 mm d2 M 8 mmEigenschaften: RoHS-konformTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· h2: 13mm· t2: 13mm· h3 min.: 13mm· h1: 25mm· d1: 40mm· d2: M 8mm· d3: 18mmFußnote: weitere Ausführungen auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Sterngriff DIN 6336, Sterngriff, Sterngriffe, Sternknopf, din 6336 k, din 6336 ganter, din 6336, Bedienelemente, Griffe, Maschinenbedienteile
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
20
€ 4,90*
ab € 0,62*
€ 0,86*
4 Tage
731
25
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 0,87*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,60*
€ 0,94*
2 Tage
683
25
€ 5,59*
ab € 0,69*
€ 0,96*
Lager 369
25
€ 5,00*
ab € 0,90*
€ 1,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 30,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6336.3-40-M8
ab € 2,94*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.1-32-M6-E
ab € 0,99*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-NI-32-M6-D
ab € 4,89*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-GG-32-A
ab € 0,63*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-KU-20-M4-K-MS
ab € 0,55*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.2-25-M5-E
ab € 0,82*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.4-SG-32-M6-16
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.