Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Heiz-Steppjacke Herren M12HPJBL2-0 (L) 12 V, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     369-E6464867
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480073
EAN/GTIN:
     4058546403584
Suchbegriffe:
Steppjacke
Wattejacke
Wattierte Jacke
Kälteschutzjacke
Ausführung: Heizjacke mit Karbonfaser-Heizelementen und -Heizzonen im Brust-, Rücken- und Schulterbereich ∙ Slim Design Jacke aus leichtem und sehr widerstandsfähigem Ripstop Polyester kann auch als Midlayer getragen werden (100 Polyester Außen- und Innenmaterial) ∙ Angenehmer Tragekomfort auch unter rauen, regnerischen oder windigen Wetterbedingungen ∙ Optimierter Sitz der Akkutasche ermöglicht die Aufbewahrung
des M12™ Akkus auf der Vorder- oder Rückseite für zusätzlichen Tragekomfort ∙ Mehrere Heizzonen verteilen die Wärme an die wichtigsten Stellen ∙ Einfache OneTouch Temperatureinstellung - 3 Heizstufen: hoch, mittel, niedrig ∙ Waschmaschinen- und trocknergeeignet ∙ Akkucontroller im Lieferumfang ∙ 100 % systemkompatibel mit den MILWAUKEE® M12™ AkkusLieferumfang: In einer Tüte (ohne Akku/Ladegerät)
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Herren
Farbe:
schwarz
Akku-Spannung:
12,0 V
Futter:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, milwaukee thermojacke, kälteschutzjacke, Winterjacken, Herren Winterjacken
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 157,01*
€ 191,03*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,29*
€ 191,96*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,64*
€ 203,44*
Frei Haus
ab € 206,80*
€ 246,01*
Lager 369
Frei Haus
ab € 233,32*
€ 275,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,00*
€ 327,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,31*
€ 325,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,40*
€ 306,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,03*
€ 292,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,32*
€ 277,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.