Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Schrauben 38-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Set Schrauben 38-tlg.
Set Schrauben 38-tlg.
Artikel-Nr.:
     369-E6464896
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492009
EAN/GTIN:
     4058546413767
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit-satz milwaukee
Ausführung: SHOCKWAVE™ schlagfestes Zubehör ist die Systemlösung im Bereich Schlagschrauben und bietet für alle Bohr- und Schraubfälle das passende Zubehör ∙ Lasergehärtete WEAR GUARD TIP™ Bitspitze für präzise Passgenauigkeit und längere Lebensdauer ∙ SHOCK ZONE™ Geometrie - sehr flexibel, um Schlageinwirkungen zu absorbieren ∙ Die flexible SHOCK ZONE™ verringert die Belastung auf die Bitspitze und dadurch die Bruchgefahr ∙ Eine Kombination aus der SHOCK ZONE™und einem speziellen Härteverfahren absorbieren die SchlageinwirkungenLieferumfang: SHOCKWAVE™ Schrauberbits: 16 x 25 mm lang 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 21 x 50 mm lang 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 2 x TX25 / 3 x TX30 / 3 x TX40 und ein SHOCKWAVE™ Magnetbithalter 60 mm lang
Weitere Suchbegriffe: bit satz, bit-satz 38-teilig, Bits-Sortimente, Bitsortimente, Bit-Sätze
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 23,63*
€ 30,47*
6
€ 5,95*
ab € 24,58*
€ 30,90*
14 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 25,18*
€ 31,39*
Lager 369
6
Frei Haus
ab € 25,75*
€ 32,07*
12 Tage
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 23,56*
€ 32,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 192,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.