Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6465130 Herst.-Nr.: 614216850 EAN/GTIN: 4061792230415 |
| |
|
| | |
| Ausführung: Kompakte Akku-Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse ∙ Leistungsstarker Brushless-Motor für kraftvolles Sägen wie mit einer Netzmaschine ∙ Bis zu 400 Schnitte in Weichholz 60 x 60 mm pro Akkuladung (LiHD 10 Ah) ∙ Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED ∙ Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke ∙ Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte ∙ Sägeblattneigung von -2 bis 47°, somit für Hinterschnitte geeignet ∙ Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche ∙ Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter ∙ Sanftanlauf und Überlastschutz für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe ∙ Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke ∙ Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne ∙ Ergonomische Griffbereiche für ein- oder beidhändiges TragenLieferumfang: Mit 216 mm Hartmetall-Sägeblatt 40 Z, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel und Spänefangsack (ohne Akku und Ladegerät) Weitere Informationen: | | Schnittleistung 45°/45°: | 215 x 40 mm | Leerlaufdrehzahl: | 5000 min-1 | Sägeblatt-Ø: | 216 mm | Schnittleistung 90°/90°: | 305 x 70 mm | Akku-Spannung: | 18,0 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 187,98* | € 221,02* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 239,04* | € 272,02* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 236,33* | € 272,03* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,11* | € 294,49* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 320,77* | € 359,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|