| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6467799 Herst.-Nr.: 2450 5365-97-42 EAN/GTIN: 4053813382166 |
| |
|
| | |
| Material b65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 270g/msup2/sup/bb/bbr/Material 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 270 g/m2 ∙ Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit ∙ Zwei Seitentaschen ∙ Zwei Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf ∙ Rechts: ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht ∙ Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche ∙ Bund mit Gummizug ∙ Schlitz mit Reißverschluss ∙ Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere Informationen: | | Material: | 65%Polyester/35%Baumwolle | Geschlecht: | Herren | Größe: | 42 | Farbe: | anthrazit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort, Bermuda-Shorts, Canvas-Shorts, Jeans-Shorts, Shorts, Zunftshorts |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,85* | € 33,43* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,73* | € 33,47* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,47* | € 35,60* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 25,79* | € 35,87* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 37,27* | € 49,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|