| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6469463 Herst.-Nr.: 2010602176B68920046 EAN/GTIN: 5414729199900 |
| |
|
| | |
| Nach bEN ISO 20471: 2013+A1:2016, Klasse 1/b ∙ Aus b70% Polyester/28% Baumwolle/2% Elasthan, ca. 270 g/msup2/sup/bb/b,bsup /sup/b2-Way Stretch ∙ Viele mit Cordurasup®/sup verstärkte Taschen, wie zwei Einschubtaschen und je eine Gesäßtasche mit Patte, offene Gesäßtasche, Schenkeltasche, Zollstocktasche, Cuttertasche, Handytasche und verdeckter Sicherheitstasche mit Reißverschluss ∙ Mit verstellbarer Rückenelastik und 3-fachen Kappnähten ∙ Um 5 cm auslassbarer Saum ∙ Verdeckter Jeansknopf und Reißverschluss ∙ Segmentierte Reflexstreifen von 80 mm ∙ OEKO-TEXsup®/sup Standard 100 Weitere Informationen: | | Material: | Polyester / Baumwolle / Elasthan | Geschlecht: | Herren | Größe: | 52 | Farbe: | dunkelblau-neongelb | Futter: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzhose, warnschutz bundhose, Bundhosen, Warnschutz-Bundhosen, Warnschutz-Hosen, Warnschutz-Kombihosen, WArnschutz-Regenhosen, Warnschutzbekleidung, Warnschutzbundhosen, Warnschutzhosen |
| | |
| |