| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6469565 Herst.-Nr.: 2010632176B69410042 EAN/GTIN: 5414729195551 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nach bEN ISO 20471: 2013+A1:2016, Klasse 2/b ∙ Aus b70% Polyester/28% Baumwolle/2% Elasthan, ca. 270 g/msup2/sup/bb/b, 2-Way Stretch ∙ Mit verstellbaren bCordurasup®/sup Kniepolstertaschen/bb/bb/b kombiniert mit bDASSYsup®/sup CRATOS Knieschützern/bb/bb/b nach bEN 14404:2004+A1:2010/b ∙ Mit Cordurasup®/sup verstärkten Taschen, wie zwei Schubtaschen und je eine Gesäßtasche mit Patte, offene Gesäßtasche, Schenkeltasche, Zollstocktasche, Cuttertasche, Handytasche und verdeckter Sicherheitstasche mit Reißverschluss ∙ Mit verstellbarer Rückenelastik ∙ 3-fache Kappnähte ∙ Verdeckter Jeansknopf und Reißverschluss ∙ Um 5 cm auslassbarer Saum ∙ Der Hauptstoff dieser Hose ist fluoreszierend ∙ Segmentierte Reflexstreifen von 80 mm ∙ OEKO-TEXsup®/sup Standard 100 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Polyester / Baumwolle / Elasthan | Geschlecht: | Herren | Größe: | 48 | Farbe: | neongelb-zementgrau | Futter: | ohne |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Warnschutzhose, warnbundhose gr. 48, warnbundhose gelb, warnhose gelb, Bundhosen, Warnschutz-Bundhosen, Warnschutz-Hosen, Warnschutz-Kombihosen, WArnschutz-Regenhosen, Warnschutzbekleidung, Warnschutzbundhosen, Warnschutzhosen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |