| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6469616 Herst.-Nr.: 3005042135B664300XL EAN/GTIN: 5414729198194 |
| |
|
| | |
| Nach bEN ISO 20471: 2013+A1:2016, Klasse 2/b ∙ Aus b94% Polyester/6% Elasthan, ca. 260g/msup2/sup/bb/b ∙ Schmale Passform ∙ Fleecematerial in fluoreszierenden Farben ∙ Für die Zwischensaison oder als warmer Pullover in den Wintermonaten ∙ Mit langem Reißverschluss ∙ Reißverschluss mit Kinnschutz ∙ Zwei Schubtaschen und eine Brustasche, jeweils mit Reißverschluss ∙ Segmentierte Reflexstreifen von 50 mm ∙ Stickerei in Kontrastfarbe ∙ Ideal zur Veredelung ∙ OEKO-TEXsup®/sup Standard 100 Weitere Informationen: | | Material: | Polyester / Elasthan | Geschlecht: | Herren | Größe: | XL | Farbe: | neonrot-zementgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: warnjacke rot, si jacke, PU-Warnschutz-Jacken, Warnschutz-Blouson, Warnschutz-Bundjacken, Warnschutz-Jacken, Warnschutzbekleidung, Warnschutzjacken |
| | |
| |