| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6470108 Herst.-Nr.: 1390 8428 01-9799-60 EAN/GTIN: 4053813499765 |
| |
|
| | |
| Material b47% Modacryl, 32% Baumwolle, 20% Polyamid, 1% Antistatische Faser, ca. 320g/msup2/sup/bb/bbr/Nach EN ISO 11612:2015, EN ISO 11611:2015, EN 1149-5, EN 13034:2005, IEC 61482-2 APC=1 und EN ISO 15797 ∙ Aus 47% Modacryl/32% Baumwolle/20% Polyamid/1% Antistatische Faser, ca. 320 g/m2 ∙ Zwei Brusttaschen mit Patte ∙ Zwei Seitentaschen mit Patten und Klette ∙ Abgedeckter Front-Reißverschluss, Blende mit Druckknöpfen und Klette verschließbar ∙ Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit ∙ Verlängerter Rücken Weitere Informationen: | | Material: | 47%Modacryl,32%Baumwolle,20%Polyamid,1%Antistatische Faser | Geschlecht: | Herren | Größe: | 60 | Farbe: | anthrazit-schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutzjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, Chemikalien-Schutzbekleidung, Chemikalienschutz-Jacken, Jacken, Multifunktions-Jacken, Multinorm-Arbeitsjacken, Multinorm-Jacken, Multischutz-Arbeitsjacken, Multischutz-Jacken |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,93* | € 193,55* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,77* | € 194,98* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,19* | € 199,30* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 200,96* | € 242,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|