| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6470124 Herst.-Nr.: 1391 8428 01-9799-48 EAN/GTIN: 4053813500218 |
| |
|
| | |
| Material b47% Modacryl, 32% Baumwolle, 20% Polyamid, 1% Antistatische Faser, ca. 320g/msup2/sup/bb/bbr/Nach EN ISO 11612:2015, EN ISO 11611:2015, EN 1149-5, EN 13034:2005, IEC 61482-2 APC=2 und EN ISO 15797 ∙ Aus 47% Modacryl/32% Baumwolle/20% Polyamid/1% Antistatische Faser, ca. 320 g/m2 ∙ Zwei Brusttaschen mit Patte ∙ Zwei Seitentaschen mit Patten und Klette ∙ Abgedeckter Front-Reißverschluss, Blende mit Druckknöpfen und Klette verschließbar ∙ Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungs-br/freiheit ∙ Verlängerter Rücken ∙ Innenfutter rot, Vorder,- Rückenteil und Ärmel doppellagig verarbeitet - links mit EasyBrand-Funktion durch Futteröffnung Weitere Informationen: | | Material: | 47%Modacryl,32%Baumwolle,20%Polyamid,1%Antistatische Faser | Geschlecht: | Herren | Größe: | 48 | Farbe: | anthrazit-schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, Chemikalien-Schutzbekleidung, Chemikalienschutz-Jacken, Jacken, Multifunktions-Jacken, Multinorm-Arbeitsjacken, Multinorm-Jacken, Multischutz-Arbeitsjacken, Multischutz-Jacken |
| | |
| |