| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6472436 Herst.-Nr.: 89.843.200 EAN/GTIN: 7612269114164 |
| |
|
| | |
| ∙ Schraubenlos in die Tragsäule einhängbar ∙ Längsseitig mit Anschlagleiste ∙ Waagerecht oder 15° neigbar ∙ Tiefe 300 mm ∙ Traglast 50 kgbr/br/bBei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Frachtkosten entstehen./b Weitere Informationen: | | Breite: | 1500 mm | Farbe: | RAL 7016 anthrazitgrau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 89,89* | € 112,64* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,36* | € 123,16* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,05* | € 152,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|