| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6473100 Herst.-Nr.: 125200-2520-62 EAN/GTIN: 4030646346725 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aus 50% Baumwolle/50% Polyester, 250 g/m2 br/∙ Optimaler Tragekomfort und Langlebigkeit br/∙ Ergonomische Schrittführung für mehr Bewegungsfreiheit br/∙ Mit elastischen Seitenkeilen br/∙ Höher geschnittener Bund im Rückenbr/∙ 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts br/∙ Zusatzfäche für Stift, Cutter und Messer auf der linken Seite br/∙ Großzügige Volumentasche auf der rechten Seite br/∙ 2 geräumige Gesäßtaschen mit umgelegtem Taschenboden br/∙ Innovativer gebrauchsmustergeschützter FHB-Pattentaschenverschlussbr/∙ FHB-typische Designelemente im hinteren Oberschenkelbereichbr/br/Auch als Damenmodell "bANNIKA"/b erhältlich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 50 % Baumwolle / 50 % Polyester | Stoffgewicht ca.: | 250 | Geschlecht: | Herren | Größe: | 62 | Farbe: | grün-schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitshose fhb grün, arbeitshose gr 62, arbeitshosen grün, Bermuda-Shorts, Canvas-Shorts, Jeans-Shorts, Shorts, Zunftshorts |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 43,96* | € 60,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 48,34* | € 63,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 49,16* | € 64,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 48,57* | € 69,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|